セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 三角巾・バンダナ
三角巾
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277965
品番
JY4672-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
フリー
仕様
制電
種別
三角巾
幅(cm)
(横)105
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(中心)42.5
生地
ツイル
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。