配送用床養生マット(守ってホシー君)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 68278667 品番 HKM-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

配送・設置時に床をキズから守る!
冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。
板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。
角は、安全のためRカットになっています。
車輛内での保管などにご利用ください。
裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。
連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。
耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。

用途配送・養生用 材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート 長さ(mm)740 幅(mm)860 濃灰色 板厚(mm)2 シート厚さ(mm)2.5 入数1箱(5個入)
注意
※床面だけに使用してください。壁面などは他の養生品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする