セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの コック帽
ピンタックコック帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278893
品番
JW4602-0
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
種別
ピンタックコック帽
混率(%)
綿100
丈(cm)
(山丈)24
頭囲(cm)
60
生地
カツラギ
マチ(cm)
11
性別
男女兼用