アンブレラスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68278929 品番USR-S-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

円筒型アンブレラスタンド25本用仕切りがなくシンプルな円筒形の傘たて。
約25本入るので、小規模なオフィスや店舗に最適です。

付属品水受皿 材質スチール、(本体)電気亜鉛メッキ鋼板+金属印刷、(底サッシュ)再生塩化ビニール 質量(kg)1.9 シルバーメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290 × 290 × 500 収納本数(本)傘立て数:25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする