アンブレラスタンド
円筒型アンブレラスタンド25本用仕切りがなくシンプルな円筒形の傘たて。
約25本入るので、小規模なオフィスや店舗に最適です。
付属品水受皿
材質スチール、(本体)電気亜鉛メッキ鋼板+金属印刷、(底サッシュ)再生塩化ビニール
質量(kg)1.9
色シルバーメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290 × 290 × 500
収納本数(本)傘立て数:25
内容量1台
円筒型アンブレラスタンド25本用仕切りがなくシンプルな円筒形の傘たて。
約25本入るので、小規模なオフィスや店舗に最適です。