アンブレラボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68278990 品番UB-50-SUS
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

コンパクトながら50本を収納できる傘たて。
傘を1本ごとに収納可能。
水受皿にも仕切が付いているので、傘が倒れにくくなっています。

付属品水受皿、露先仕切、アジャスター、すべり止めマット 材質ステンレス 質量(kg)14 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514 × 260 × 450 収納本数(本)傘立て数:50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする