CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
OoラックIT-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68278999
品番
YRA-01L-ID-W
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚みのあるフレームを採用した頑丈で汎用性のあるラック。
中段の棚板の取り付け位置は3段階の高さに調節できます。
高さが調節できるアジャスター付き。
ボルトタイプで簡単組立て。
色
ホワイト
用途
オフィス・学校・工場などあらゆる場面に
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
14.5
棚板耐荷重(kg)
50
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
910×310×870
注意
※安全のため、組立作業は2人以上で行うことを推奨します。
※ブラスドライバー(3番)をご用意ください。
※完成品ではねじが約5mmはみ出します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300