YRA-01L-ID-B OoラックIT-1 CONDOR(山崎産業) 68279008 YRA-01L-ID-B OoラックIT-1 CONDOR(山崎産業) 68279008 YRA-01L-ID-B OoラックIT-1 CONDOR(山崎産業) 68279008

OoラックIT-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68279008 品番 YRA-01L-ID-B
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

厚みのあるフレームを採用した頑丈で汎用性のあるラック。
中段の棚板の取り付け位置は3段階の高さに調節できます。
高さが調節できるアジャスター付き。
ボルトタイプで簡単組立て。

ブラック 用途オフィス・学校・工場などあらゆる場面に 材質スチール粉体塗装 質量(kg)14.5 棚板耐荷重(kg)50 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×310×870
注意
※安全のため、組立作業は2人以上で行うことを推奨します。
※ブラスドライバー(3番)をご用意ください。
※完成品ではねじが約5mmはみ出します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする