ナット&ボルトゲージ 快段目盛付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68279087 品番NBG-02KD
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。
長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。
本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。

用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする