セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの コック帽
山高帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279112
品番
JW4610-0
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
種別
コック帽(山高)
混率(%)
綿100
丈(cm)
(山丈)16
頭囲(cm)
60
生地
カツラギ
マチ(cm)
8.5
性別
男女兼用