セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの コック帽
丸天メッシュ山高帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279164
品番
JW4611-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
丸天メッシュ
種別
コック帽(メッシュ山高帽)
混率(%)
綿100
丈(cm)
(山丈)16
頭囲(cm)
60
生地
カツラギ
マチ(cm)
8.5
性別
男女兼用