セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの コック帽
コック帽25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68279182
品番
JW4644-0
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
コック帽
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(山丈)17
頭囲(cm)
55〜62
生地
不織布
マチ(cm)
8
性別
男女兼用