英語版デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68279184 品番DP-10XY-E
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

付属ソフト言語が英語です。
X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。
性能を保証する検査表付です。
XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W88×H73×D85 本体質量(g)560 最小読取値(°)0.01 連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする