曜日別特売
HG-137 電気グリル鍋 ヒロ・コーポレーション 68279735

電気グリル鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68279735品番HG-137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

少人数に最適サイズ
着脱式の深鍋プレート2.8L
ハイパワー1200W
2~3人に最適な大きさ
4段階温度調節機能
お手入れ簡単フッ素加工

材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
注意
※修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※水につけたり、水をかけたりしないでください。
※定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
※子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
※差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず差込を抜ていください。
※揚げ物料理はしないでください。
※交流100V以外は使用しないでください。
※使用中や使用直後は、鍋、ガラスふた、遮熱板などの高温部にふれないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
※不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
※使用時以外は差込プラグをコンセントから抜いてください。
※電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
※ガスコンロなどの直火での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする