コートデラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 68280948 品番 CD-16
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高級合成樹脂艶出。
高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。
また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。
強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。
強靱な被膜。
優れた耐候性。
優雅なつや。

用途
屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板
屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り
使用方法
素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番〜240番)で研磨。
下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60〜70g/m2)
乾燥:5時間以上空気乾燥させる。
研磨:サンドペーパー(180番〜240番)で研磨。
中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60〜70g/m2)
乾燥:5時間以上空気乾燥させる。
研磨:サンドペーパー(180番〜240番)で研磨。
上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60〜70g/m2)
乾燥:24時間以上空気乾燥させる。
塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください
成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤 使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60〜70g使用します) 主な用途木、床、浴室 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性耐候 危険物の性状非水溶性
注意
※吸い込みが激しい木材の場合は塗料の消費量が多くなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする