#2605 ハンディフォーム フォモ・ジャパン ライトイエロー色 68281142

 

#2605 ハンディフォーム フォモ・ジャパン 68281142 #2605 ハンディフォーム フォモ・ジャパン 68281142 #2605 ハンディフォーム フォモ・ジャパン 68281142 #2605 ハンディフォーム フォモ・ジャパン 68281142

ハンディフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(40kg) 注文コード68281142 品番#2605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥207,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5〜8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2〜5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。

発泡体積(L)(最大)1420 付属品ガン付きホース#2980(4.5メートル)1本、吹き付け用ノズル8個、注入・充填用ノズル8個、グリース2袋 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-004734、(4VOC基準適合番号)JAIA-400382 ライトイエロー 仕様2液性 用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量37.58kg 危険物の性状非水溶性
注意
※隙間充填・・・・目地幅、深さに関係なく一挙に充填可能/密閉空間への注入・・・空間の容積に関係なく一挙に注入可能/面吹付(床面・壁面)・・・液が発泡するため20mm未満の吹付は困難ですが、それ以上の厚みは一挙に吹付可能/面吹付(天井面)・・・液が発泡するため20mm未満の吹付は困難ですが、それ以上の厚みは一挙に吹付可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする