画像準備中

1液ワイドウレタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 68281246 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。
反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ
外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

赤さび色 タイプつやあり 用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 主成分セラミック、ポリウレタン樹脂 主な用途木、鉄、屋根 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど 希釈率(%)5〜15 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)7〜9 塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24〜0.4・2回、(金属などの平滑面)0.24〜0.32・2回 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする