画像準備中

ラフトンアクリエナメル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード68281858 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶剤形アクリル樹脂系塗料です。
光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。
耐水性、耐アルカリ性に優れます。
溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。
1液タイプなので取り扱いが簡単です。
ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。
コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。

タイプつやあり 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤スズカシンナー#1000 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)(刷毛・ウールローラー)40〜60、(エアレス)60〜80 特性耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5〜7 塗付量(kg/m2・回)0.3〜0.4・2回 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする