画像準備中

ラフトン逆プライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 68281876 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シーリング汚染抑制用 特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマーです。
シーリング材に含まれる可塑剤を遮断しシーリング汚染を抑制する、湿分硬化形ウレタン樹脂系のプライマーです。(効果が永久に続くものではありません)
液タイプなので取り扱いが簡単です。 ※本製品のご使用にあたっては、カタログ記載の注意事項をご覧ください。

透明 希釈剤スズカシンナー#33 塗布方法刷毛、ウールローラー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 適応下地各種シーリング材(シリコーン系、ブチル系を除く) 希釈率(%)無希釈 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.01・1〜2回(5cm幅) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内10分以上、工程間16時間以上(23℃)
注意
※純シリコーン系シーリング材には使用できません。(変性シリコーン可)
※水系塗料を上塗りする際、はじきを生じる場合は、白色溶剤系シーラー(ピナクルホワイトなど)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする