ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68283120
品番
MR-30-GR
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法:成型部Φmm,磁石Φ20mm
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:10個連結PVC個装
入数:10個入
色:緑
寸法(mm)
成型部Φ30mm,磁石Φ20mm
色
緑
サイズ
#30