カラーマグネット丸型#30

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68283147 品番MR-30-YL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ20mm
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:10個連結PVC個装
入数:10個入
色:黄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする