ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68283156
品番
MR-40-GR
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法:成型部Φmm,磁石Φ20mm
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:10個連結PVC個装
入数:10個入
色:緑
寸法(mm)
成型部Φ40mm,磁石Φ20mm
色
緑
サイズ
#40