【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

(19件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68283267 品番 BF-513
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
レッド サイズM 仕様左胸・左袖ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、裾ゴム 種別長袖ブルゾン 材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー・ポケットファスナー)ビスロン、(内ポケットスライダー)コイル、(スライダー)金属 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ブルーの襟の裏地はグレー、パープルブルーの襟の裏地はネイビー、ネイビー、アースグリーン、グレー、ベージュの襟の裏地はボディによって異なった色に見える場合がございますが、同じ色(パープルブルー)になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06300673
2022-01-25
用途:
家電修理作業
サービス業

着心地もよく特に不満点はありません。次回は色違いも検討中です。

対象商品:
12024093
2020-01-22
用途:
作業時
建設業・工事業

急に新入社員が決まり、ちょうど良いタイミングで貴社のキャンペーンチラシが届い他ので、より安価で購入出来て良かったです。

対象商品:
58379203
2021-12-20
用途:
設備工事用

以前にも購入して良かったので再度購入しました。肩幅、着丈等のサイズ感が細身の自分には丁度良いし脇の動き等も良いです。

対象商品:
12024084
2019-12-19
用途:
農作業
農・林・水産業

同じシリーズの夏物と違い、生地は柔らかめでこれはこれで着心地がいいです。

対象商品:
12024093
2019-03-14
用途:
営業、打合せ時

生地も厚めでとてもしっかりした作りです。
見た目もかっこよく、また社名で刺繍も入れる事が出来、とても良い商品でした。

対象商品:
58379194
2020-01-15
用途:
オフィスでの事務作業。出荷作業時に着用。
株式会社クレステック 様 (卸売・小売業)

綿100%の素材の物を以前着用していましたが、今回の作業着はフィット(ジャージー)感が有り、着心地が良い。ポケットも多く機能的に作られている。基本的にこのブルゾンは気に入っています。
セットアップでカーゴパンツを購入しようと思いましたが、股下設定が78cmしか無く、短いので購入しませんでした。せめて股下82cm位の設定が有れば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
12024346
2018-07-08
用途:
現場作業
佐藤商店 様

冬季、下に厚着ができるように少し大きめを購入しました。色合いも落ち着いた感じでゆったりとした着心地です。腕の上げ下げも楽です。生地やデザインも良いので、他社との打ち合わせ等で着て行ってもおかしくないと思います。

対象商品:
58379221
2019-12-25
用途:
電気工事作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

秋冬仕様なので、気持ち薄手のように思います。その他は問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする