RH SGファイバーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 68284502 品番 P24X3マイ+BUP
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。

粒度P24番仕上り相当 外径×穴径(Φmm)102×16/15 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物 付属品バックアップパッド1枚付 適合100mmディスクグラインダ用 材質ガルバナイズドファイバー。SGセラミック砥粒。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする