ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ディスク研磨材
ノートン(サンゴバン)の 研磨ディスク
NEON ファイバーディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
68284563
品番
P24X3マイ+BUP
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
粒度
P24番仕上り相当
外径×穴径(Φmm)
102×16/15
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物
付属品
バックアップパッド1枚付
適合
100mmディスクグラインダ用
材質
ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000