NEON ストリップディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68284588 品番P120
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。

粒度P120番仕上り相当 外径×穴径(Φmm)100×16/15×厚み13 適合材金属、アルミ、樹脂 用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。 適合100mmディスクグラインダ用 材質不織布、シリコンカーバイド。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする