いなば ほたて貝柱水煮 フレーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(70g×48個) 注文コード68285677 品番-
参考基準価格(税別)¥36,720 販売価格(税込) ¥31,298
販売価格(税別)
28,980

青森県 陸奥湾産の旬のほたて貝柱を、「塩」だけでシンプルに味付けした缶詰です。調味料・砂糖・添加物は一切使用していないので、ほたてのおいしさがそのまま味わえます。 ほたての甘み成分が溶け出した缶のスープも是非お使いください。 フレークタイプ

成分保証:(70g当り 液汁を含む) エネルギー39kcal、たんぱく質7.1g、脂質0.2g、炭水化物2.1g(糖類0g)、食塩相当量1.1g 内容量(g)70 賞味期限3年 カロリー(kcal)70g当り(液汁を含む):39 原材料ほたて貝柱水煮(フレーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする