いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば ライトツナアイフレーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(55g×48個)
注文コード
68285711
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥8,638
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鮮度の良いカツオラウンド原料を使用で、かつお本来の美味しさ。使いやすい55gタイプ
成分
保証:1缶55g(液汁を含む)エネルギー161kcal、たんぱく質9.8g 、脂質13.5g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.6g
内容量(g)
55
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
1缶55g当り(液汁を含む)エネルギー161
原材料
かつお、大豆油、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、塩こうじ、野菜エキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー
大豆