ケニス
ケニスの はかり
ケニスの 天秤
ケニスの 上皿天秤
上皿てんびん
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68286128
品番
100A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・防錆性を考慮して、秤量皿及び台はプラスチック製、組分銅はステンレス鋼製です。またゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。ステンレス製の組分銅付です。
ひょう量(g)
100
目量(g)
0.1
仕様
感量0.1g
秤量
100g
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
商品説明動画
【ケニス】上皿てんびんの使い方(1点調節式)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった