モールアートアニマルズ 6セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(6セット) 材質【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目鼻パーツ】スチロール 内容チワワ 注文コード68286508 品番MK-500-03X6
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・内容など24種類から選べます 他の種類を見る

モールアートでつくるかわいい動物マスコットシリーズ
細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。
接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。
学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。
指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。

付属品作成ガイド 材質【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目鼻パーツ】スチロール 寸法(mm)想定完成:約25×30×40 内容チワワ 数量(個)3/セット
注意
※モールは針金を使用しています。取り扱いには十分ご注意ください。
※先端を人に向けたりつついたりしないでください。
※モールを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
※小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。特に小さなお子様にはご注意ください。
※誤飲や怪我をする危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
※想定完成サイズは目安です。作る手加減や手足の形状によって変わります。
※ロットにより色が変わることがございます。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする