ケニス
ケニスの キッチン・調理用品
ケニスの 計量ツール・はかり・温度計
ケニスの 厨房用温度計
冷蔵庫用電子温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288325
品番
RT-804
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)
(内部センサー)-10〜50、(外部センサー)-50〜70
寸法(mm)
63×12×47
質量(g)
40
電源
ボタン電池LR44×1(付属)
精度
±1℃