USB温度データロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68289332 品番0572 1843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池交換により繰り返し利用ができる輸送用温度ロガーです。 T4は-80℃からの超低温記録に対応しており、冷凍輸送品の温度記録が可能です。 ソフトウェア不要で、荷受け時にパソコンと接続し、記録データをその場で閲覧することができます。

寸法(mm)44×12×97 質量(g)45 精度±1digitt±0.5℃ 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-35〜+70 保護等級IP67 インターフェースUSB(ダイレクト接続) メモリー40000データ インターバル1分〜24時間 バッテリー稼動時間約500日

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68289332 0572 1843 63386112 0572 1843 TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする