USB温度データロガー

USB温度データロガー testo(テストー)

電池交換により繰り返し利用ができる輸送用温度ロガーです。 T4は-80℃からの超低温記録に対応しており、冷凍輸送品の温度記録が可能です。 ソフトウェア不要で、荷受け時にパソコンと接続し、記録データをその場で閲覧することができます。

寸法(mm)44×12×97 質量(g)45 分解能0.1℃ 保護等級IP67 インターフェースUSB(ダイレクト接続) メモリー40000データ インターバル1分~24時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
温度測定範囲(℃)
バッテリー稼動時間
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68289332 0572 1843 ±1digitt±0.5℃ -35~+70 約500日
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68289348 0572 1844 ±1digitt±0.5℃、±1digiti±0.8℃(-80~-35.1℃) -80~+70 約100日
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68289332 0572 1843 63386112 0572 1843 0572 1843 TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) 63386112 TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました
68289348 0572 1844 63386444 0572 1844 0572 1844 TESTO184T4超低温用データロガ testo(テストー) 63386444 TESTO184T4超低温用データロガ testo(テストー) 1台 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする