H7467DG フィットネスマットM180 トーエイライト 68289816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7467DG フィットネスマットM180 トーエイライト 68289816
H7467DG フィットネスマットM180 トーエイライト 68289816

フィットネスマットM180

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚ダークグリーン注文コード68289816品番H7467DG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柔軟性の高い半硬質ウレタンを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタン質量(kg)2ダークグリーンタイプ二つ折りタイプ寸法(cm)幅60×長さ180×厚さ4、折りたたみ時(60×90×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする