ポータブルpH計(ファイブゴー)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68290748 品番 F2フード
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。

分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ セット内容IP67 pH電極(LE427)、キャリーケース 寸法(mm)77×33×188 質量(g)260 電源単4電池×4(付属) 精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正3点、4つの標準液グループ 表示範囲【pH】0.00〜14.00pH、【ORP】-1999〜1999mV、【温度】0〜100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする