ケニス
ケニスの はかり
ケニスの 水分計
ケニスの 直流式水分計(電気抵抗式)
ポータブル水分計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68291597
品番
モイストセンス
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
肌を保護している角質層に含まれる水分量を測定できます。 数秒あてるだけで肌の水分量を数値で表示します。
表示方式
2桁、99段階表示
寸法(mm)
31×156×18
質量(g)
60
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
測定方式
静電容量式