RK1710A-5 コンパクト流量計 コフロック 68292726

コンパクト流量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68292726 品番RK1710A-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

金属製ブロック、ニードルバルブ付構造でありながら、コストを追求した流量計です。 ローコストでありながら十分な性能を備えています。 流量調整性が優れていて、なめらかな流量調整が可能です。

流量レンジ(L/min)0.5〜5 材質真鍮(Niメッキ)、硬質ガラス、NBR、SUS316、POM 全長(mm)104 流体AIR N2 目盛10:1 精度±10%FS 耐圧(MPa)0.5 接続Rc1/8 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする