ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
金物脚チェア ダモ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68292851
品番
W4021-10MBK
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
成形合板を用いた構造で、
アアルトスツールを彷彿とさせるノルディックなデザイン
用途
木製椅子
材質
背・座:オーク突板/脚:スチール
色
MB色(モカブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×520×780
座面高さ(mm)
SH:440
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに98cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません