フローセル流量計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68292866 品番 NFLT-R-AB00
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。

流量(L/min)2〜10 測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 付属品R型コックピース付 仕様●スペックコード:AB00 材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304 接続口径10A 質量(kg)約1.6 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)0.8 精度±2.0%FS 接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ) 精度(%)±2F.S. 最高使用温度(℃)90 材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル) 材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304 寸法M1(mm)85 適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質(ボルト)SUS304 材質(スペーサ)SUS304 材質(板バネ)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする