曜日別特売
NFLT-R-EB00 フローセル流量計 日本フローセル 68292902

フローセル流量計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
流量(L/min)25~130
内容量1個注文コード68292902品番NFLT-R-EB00
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。

流量(L/min)25~130測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛付属品R型コックピース付仕様●スペックコード:EB00材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304接続口径32A質量(kg)約1.8寸法L(mm)74最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)90材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304寸法M1(mm)103適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする