流量(L/min)35〜180
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
付属品R型コックピース付
仕様●スペックコード:FB00
材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304
接続口径40A
質量(kg)約2
寸法L(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.8
精度±2.0%FS
接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)
精度(%)±2F.S.
最高使用温度(℃)90
材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)
材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304
寸法M1(mm)109
適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質(ボルト)SUS304
材質(スペーサ)SUS304
材質(板バネ)SUS304