※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO76608 MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン 68293209 NO76608 MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン 68293209 NO76608 MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン 68293209 NO76608 MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン 68293209 NO76608 MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン 68293209

MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68293209 品番NO76608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。

用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に 質量(kg)7.2 容量(L)1.2 危険物の類別非危険物 施工面積35cm×35cm(1cm厚) 硬化時間夏季:15〜30分 冬季:30分〜45分
注意
●気温5度以下の施工は避けてください。●降雨,強風,積雪等により,施工に支障の恐れのある場合は,施工を見合わせて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
舗装簡易補修
株式会社キョーワテクノ 様 (運輸・通信業)

はじめは戸惑いましたが、使ってみてとてもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする