デジタル液体流量計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)1.0〜10 注文コード68293216 品番LW10-TTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は流量など5種類から選べます 他の種類を見る

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。

適合流体 材質(羽根車)フッ素樹脂、(ピボット)フッ素樹脂、(Oリング)フッ素ゴム 寸法(mm)80×52×87 接続口径R1/2 質量(g)250 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0〜+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 精度(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.2L/min、【積算流量】±2%RS 粘度範囲(mPa・s)0.5〜1.5(水相当) 周囲温度-10〜+70℃ 最小単位(瞬時流量)0.2 流量(L/min)1.0〜10 周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする