デジタルマノメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68293408 品番 8230
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。

測定範囲0〜±206.8kPa 付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm)72×30×182 質量(g)220 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±1.0%FS 再現性±0.2〜0.5%FS(25℃時) 表示分解能0.2kPa インターフェースRS-232C サンプリング約0.5秒 使用環境0〜50、80%RH以下 最大圧力(kPa)413 温度補正(℃)自動(0〜50)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする