ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 圧力・流量測定
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 差圧計
ハンディマノメーター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
-10〜10
注文コード
68293435
品番
PG-100N-101R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
定格圧力範囲・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
定格圧力範囲(kPa)
-10〜10
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
適合
空気、非腐食性気体
寸法(mm)
55×16.9×110
接続口径
M5めねじ
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
精度
±0.5%F.S.±2digits(at25℃±5℃)、±1.5%F.S.±2digit(at25℃±25℃)
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0〜±1(表示値に比例)
破壊圧力(MPa)
0.05
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20〜70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
サンプリング
約4回/秒
使用環境
0〜50℃、15〜85%RH(結露なきこと)
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0〜50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
最大圧力(kPa)
20
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15〜85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum