マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68293584 品番 WO81FN10
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。

測定範囲0〜10kPa 適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム 寸法(mm)Φ138×69 接続口径内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管) 質量(g)270 精度±1.5%FS 測定圧力差圧式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする