山本電気
山本電気の 圧力・流量測定
山本電気の 差圧計
マノスターゲージ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68293593
品番
WO81FN2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
測定範囲
0〜2kPa
適合ガス
空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム
寸法(mm)
Φ138×69
接続口径
内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管)
質量(g)
270
精度
±1.5%FS
測定圧力
差圧式