GF2-2503-RX-V 精密圧力調整器(レギュレーター) ケニス 68293767

精密圧力調整器(レギュレーター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68293767 品番GF2-2503-RX-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に関発された特別クリーン洗浄・組立使用の精密圧力調整器です。 二段式タイプ(GF2タイプ)は、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は堅牢で錆などに強く、コストパフォーマンス性に優れています。

材質真鍮 寸法(mm)183×165×112 接続口径入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Rc1/4 質量(kg)1.7 タイプ出口バルブ付二段式 対象ガスAIR、O2、N2、Ar 高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下) 低圧圧力計(MPa)0.3 調整圧力(MPa)0〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする