オイレス #サーメットM丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)60 注文コード68293936 品番54M-6049【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9002,698
この商品は直径など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(mm)49 直径(Φmm)60 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40〜+200、(定期潤滑)-40〜+150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする