バッテリーターミナル 亜鉛合金製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径寸法(Φmm)10 タイプボルト サイズポール:大 注文コード68294470 品番HB-113-Z -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はボルト径寸法・タイプ・サイズ12種類から選べます 他の種類を見る

安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。

サイズポール:大 タイプボルト ボルト径寸法(Φmm)10 素材亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする